967/9 TX XL 1 KL-kulcs, hosszú, 9 darabos

Cikkszám: 05024460001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05024460001
    EAN / GTIN 4013288193520
    Gyártó száma 05024460001
    L-szám L60020 3867

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű szögkulcs készlet belső TORX® csavarokhoz.
    • Részben golyófejjel: A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
    • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
    • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.
    • Kopásmentes anyagból készült praktikus csipesz a szögkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyű eltávolítás.

    Előny:

    • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
    • TORX® gömbfejjel a hosszú lábon
    • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
    • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
    • A kopásmentes csíptetős anyag garantálja a szögkulcsok biztonságos tartását és a könnyű eltávolítást

    Tartalom:

    • 967/9 TX XL 1 TORX® sarokkulcs készlet, hosszú, 9 részes; 3x 967 XL TORX® sarokkulcs, hosszú: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 PKXL TORX® sarokkulcs, hosszú: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz