967 PKXL TORX®L-kulcs hosszú, TX 15 x 123 mm

Cikkszám: 05024464001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024464001
EAN / GTIN 4013288194084
Gyártó száma 05024464001
L-szám L60020 4120

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • Egy extra hosszú láb.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • TORX® gömbfejjel a hosszú lábon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés
  • Cink-foszfátot

Tartalom:

  • 967 PKXL TORX® hajlított kulcs, hosszú, TX 15 x 123 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz