967/9 TX XL HF 1 ,L-kulcs kulcskészlet, hosszú, 9 részes

Cikkszám: 05024450001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024450001
EAN / GTIN 4013288193513
Gyártó száma 05024450001
L-szám L60020 4167

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs készlet belső TORX® csavarokhoz.
  • A hosszú lábszár tartó funkciója biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.
  • Kopásmentes anyagból készült praktikus csipesz a szögkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyű eltávolítás.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásmentes csipeszanyag a hosszabb élettartam érdekében

Tartalom:

  • 967/9 TX XL HF 1 sarokkulcs készlet tartófunkcióval, hosszú, 9 részes; 9x 967 XL HF TORX® sarokkulcs tartófunkcióval, hosszú: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27X172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz