967 XL HF HF TORX® ,L-kulcs, hosszú, TX 27 x 172 mm, tartó funkcióval

Cikkszám: 05024457001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05024457001
EAN / GTIN 4013288193735
Gyártó száma 05024457001
L-szám L60020 4810

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs belső TORX® csavarokhoz.
  • A hosszú lábon tartó funkcióval, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon.
  • Egy extra hosszú láb.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs belső TORX® csavarokhoz
  • A hosszú lábszár tartó funkciója biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés
  • Cink-foszfátot

Tartalom:

  • 967 XL HF TORX® sarokkulcs tartófunkcióval, hosszú, TX 27 x 172 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz