950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 db hatoskulcs-készlet, ,L-kulcs Hex-Plus profillal, 9 részes

Cikkszám: 05022640001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022640001
EAN / GTIN 4013288219107
Gyártó száma 05022640001
L-szám L60020 4560

Leírás

Leírás:

  • 9 sarokkulcs műanyag bevonattal (SPKL) könnyen megfogható kerek anyagból.
  • A kabát még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és védi az ujjakat.
  • A színkódolásnak és a méretjelölésnek köszönhetően minden szögkulcs gyorsan elérhető.
  • A csipesz kopásmentes anyaga garantálja a szögkulcsok biztos tartását és a könnyű eltávolítást.
  • Csuklófejű csavarokhoz.

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásálló markolat jelölése
  • Kopásmentes csipeszanyag a hosszabb élettartam érdekében

Tartalom:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial 2 Angle Wrench Set, Imperial, BlackLaser, 9 db; 9x 950 SPKL Angle Wrench Multicolor, Imperial, BlackLaser: 3/8″ x224 mm, 5/16″ x195 mm, 1/4″ x185 mm, 7/32″ x172 mm, 3/16″ x154 mm, 5/32″ x137 mm, 1/8″ x123 mm, 3/32″ x112 mm, 5/64″ x101 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz