950 SPKL Több színűL-kulcs , angolszász,L-kulcs Hex-Plus profillal, 1/4″ x 185 mm

Cikkszám: 05022636001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022636001
EAN / GTIN 4013288182562
Gyártó száma 05022636001
L-szám L60020 3488

Leírás

Leírás:

  • Tömlőburkolatú Wera sarokkulcs császári csavarokhoz az ujjak védelme érdekében.
  • Ezáltal az nyél ergonomikus és kényelmes, még alacsony hőmérsékleten is.
  • A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületeket biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a sarokcsavaron a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Könnyen megfogható tömlőburkolat, különösen alacsony hőmérsékleten
  • Hatlapú gömbfejjel a hosszú lábon
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében

Tartalom:

  • 950 SPKL sarokkulcs többszínű, Imperial, BlackLaser, 1/4″ x 185 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz