Belt B Deep 1 dugókulcs-készlet, 3/8″ meghajtás, 9 részes

Cikkszám: 05004545001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004545001
EAN / GTIN 4013288210555
Gyártó száma 05004545001
L-szám L60020 4458

Leírás

Leírás:

  • Robusztus textilöv (öv) a tipikus Wera-kialakításban, 9 hosszú 3/8″-os kézi és gépi dugókulcs betétekkel (nem ütődés) a legszűkebb helyen.
  • A sima forgó mechanizmus biztosítja a biztos tartást és az anyák könnyű eltávolítását.
  • Rögzítőhoroggal rendelkezik az övhurkokhoz vagy zsebekhez való rögzítéshez.
  • Nem szőtt hátlappal és tépőzáras csíkokkal a könnyű rögzítéshez, pl.
  • B.
  • Fali, polc, műhelykocsi és Wera 2GO szerszámszállító rendszer.
  • Hosszú, 3/8″-es kézi és gépi dugókulcsok (ISO 2725 part 3) a Wera-tól a betét-hez kézi és gépi működésben (nem ütő), még alacsony csavaros csatlakozásokkal és kiálló menetes rudakkal is.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
  • Hatszögletű profillal és golyós hűtőrácscal.
  • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
  • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
  • A kis visszapillantó szögnek köszönhetően a finom fogú racsnis betét egy tizenkét oldalas profil felesleges, még szűk helyeken is.
  • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.

Előny:

  • 9 db-os anyacsavar készlet egy robusztus textil övön, 3/8″
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • Hosszú, 3/8″-es dugókulcs alacsony szintű csavaros csatlakozásokhoz szűk helyeken és kiálló menetes rudakhoz
  • A hatszögletű profil pontos és profilkímélő csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményátvitellel
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • BELT B DEEP 1 foglalat betét készlet, 3/8″ meghajtó, 9 db; 9x 8790 HMB DEEP dugókulcs fej 3/8″ meghajtó: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm; 1x Belt B (textilöv), 9 részes, terheletlen: 45 x 310 mm; 1 db tépőzáras csík 30: 200 x 30 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz