8790 HMB hosszú dugókulcs 3/8″-os meghajtással, 12 x 64 mm

Cikkszám: 05004534001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05004534001
    EAN / GTIN 4013288210425
    Gyártó száma 05004534001
    L-szám L60020 4392

    Leírás

    Leírás:

    • A Wera kézi és gépi csatlakozóaljzat-betét (ISO 2725 3. Rész) lehetővé teszi a betét-t kézi és gépi működtetésben.
    • A „Take It Easy” eszközkereső méretenként színkódolással biztosítja a szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálását.
    • Jó fogású az olajos kézzel is könnyű fogás érdekében.
    • Golyórögzítő mélyedéssel.
    • Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz.
    • Matt krómozott króm vanádiumból készült.

    Előny:

    • Long dugókulcs az alacsony szintű csavarkötésekhez és bizonyos esetekben a menetes rudak szűk helyeken történő kiálló kihajtásához is
    • A hatszögletű profil precíz csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményű sebességváltóval, miközben védi a profilt
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
    • A hátsó végen lévő recézés magas tapadást biztosít, ha kézzel működtetik
    • Kézi és gépi működtetéshez (nem ütő), golyós hűtőrácscal

    Tartalom:

    • 8790 HMB Deep dugókulcs fej 3/8″-os meghajtóval, 12 x 64 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz