TOWER 5 CONNECT - munkalámpa

Cikkszám: 03.6105C
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
    Termék fajtája Sugárzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 03.6105C
    EAN / GTIN 5708997006788
    Gyártó száma 03.6105C
    L-szám L01540 9

    Leírás

    Leírás:

    ÉPÍTÉSI FÉNY 5000 LUMENSSEL ÉS INTEGRÁLT ÁLLÁSSAL 18 V-os AKKUFELES PAKETHOZ A STOWER 5 CONNECT egy állvány két beépített reflektorral, amelyek akár 5000 lumen fényerejűek.A FLEXIBLE reflektorok 360°-ban elforgathatók az optimális megvilágítási szög érdekében, így tökéletes megvilágítást biztosítanak a festési és szerelési munkákhoz. A TOWER LITE 5 CONNECT 2 m magasságig állítható, és két fényszinttel (50-100%) a munkafeladattól függően beállíthatja a fényáramot.A TOWER 5 CONNECT a SCANGRIP CONNECTOR csatlakozó használatával kompatibilis a METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah rendszerrel és a vezető elektromos szerszámgyártók összes többi 18 V-os AKKU-csomagjával. Ezenkívül a SCANGRIP POWER SUPPLY közvetlenül is csatlakoztatható a korlátlan fény elérhetősége érdekében.A karcsú kialakítású és nagyon könnyű TOWER 5 CONNECT a QUICK FOLDING SYSTEM segítségével pillanatok alatt felállítható, és a munka végeztével összecsukható. Összecsukott állapotban kompakt, és a beépített fogantyúval egykezes szállításra tervezték. A robusztus, karcsú kialakításnak és a mindössze 5,2 kg-os kis súlynak köszönhetően az autó csomagtartójába illeszkedik, és kényelmesen szállítható egyik helyszínről a másikra.Miért válassza a TOWER 5 CONNECT-et? Kompatibilis a METABO / CAS AKKU rendszerrel és minden más 18V-os AKKU csomaggal, amely SCANGRIP CONNECTOR csatlakozót használAz állvány két beépített reflektorral, amelyek akár 5000 lumen fényerőt biztosítanakHosszú üzemidő akár 4 óra 5000 lumen fényerővel a METABO/CAS 18V 10,0 Ah AKKU-val Kompakt, könnyű és összecsukott állapotban könnyen szállítható360° FLEXIBILIS és forgatható reflektorok.

    Jellemző:

    • Energiafogyasztás, max.: 45 W
    • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
    • Fényáram: 2500 lm - 5000 lm
    • Fényerősség, lux@0.5 m: 4000 - 8000
    • Fényforrás: 120 LEDs
    • Sugár szöge: 110°
    • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
    • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
    • Ütésvédelem: IK 07
    • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
    • Védelmi osztály: IP 30
    2

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz