SNAPON CSATLAKOZÓ

Cikkszám: 03.6151C
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 03.6151C
EAN / GTIN 5708997361511
Gyártó száma 03.6151C
Gyártó SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

SCANGRIP CONNECT munkalámpák 18V ACKU csomagjaihoz.Függetlenül attól, hogy melyik elektromos szerszámmárkát részesíti előnyben, például MILWAUKEE, DEWALT vagy MAKITA, a SCANGRIP minden márkához kifejlesztett egy egyedi CONNECTOR-t a 18V ACKU csomagokhoz. Egyszerűen szerelje fel a CONNECTOR-t a munkalámpára, csatlakoztassa az AKKU-t és máris készen áll.Mi az AKKU -SECURITY SYSTEM? Az AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI RENDSZER védi az AKKUMULÁTORT és biztosítja a biztonságos használatot. A biztonsági rendszer automatikus kisülési védelemmel, túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet-ellenőrzéssel rendelkezik, így a 18 V-os CONNECTOR-t újra és újra használhatja anélkül, hogy károsodna.A SCANGRIP CONNECTOR-okat a TÜV Rheinland tesztelte. Minden egyes csatlakozót külön alkatrészszámmal árusítanak, és minden egyes elektromos szerszámmárkához egyedileg tervezték.Használja a 18V ACCU csomaghoz illeszkedő csatlakozót: BERNER 18V akkumulátor - 03.6155C BOSCH 18V akkumulátor - 03.6140C BOSCH GREEN 18V akkumulátor - 03.6141C DEWALT 18V akkumulátor - 03.6142C EINHELL 18V akkumulátor - 03. 6143C FEIN 18V akkumulátor - 03.6144C FESTOOL 18V akkumulátor - 03.6153C FLEX 18V akkumulátor - 03.6145C HAZAT 18V akkumulátor - 03.6146C HIKOKI 18V akkumulátor - 03.6147C INGERSOLL 18V akkumulátor - 03. 6152C MAKITA 18V akkumulátor - 03.6148C MILWAUKEE 18V akkumulátor - 03.6149C RIDGID 18V akkumulátor - 03.6154C SNAP-ON 18V akkumulátor - 03.6151C WÜRTH 18V akkumulátor - 03.6150C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz