• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Kengyeles mikrométer beállító etalon nélkül 200 mm

Cikkszám: 022000 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Max. méréstartomány 200 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 022000 200
    EAN / GTIN 2050002055766

    Leírás

    Kivitel:

    A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Ha ezen a területen kompromisszumokat köt, az gyorsan drága lehet: A hibás termékekért a felelősség például a legtöbb esetben a gyártót terheli. Velünk, mint a mérő- és vizsgálóeszközeinek kalibrálási partnerével nyugodtan hatra dőlhet: mi gondoskodunk a teljes lebonyolításról, a biztonságos szállításról és a szabvány szerinti kalibrálásról és újrakalibrálásról. Ennek során természetesen figyelembe vesszünk minden előírást és szabványt és az Ön üzemének standardjait.

    2021 augusztusától új nürnbergi kalibráló laborunkban maximális pontosságot és maximális minőséget kínálunk. A Trescal vállalattal a világszerte vezető kalibrálási szolgáltató állt mellék.

    GYÁRI (ISO) KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY
    A gyári kalibrálási bizonyítványok a DAkkS kalibrálási bizonyítványok kedvező költségű alternatívái. A gyári kalibrálás a DAkkS kalibrálással szemben csak a gyári etalonra vezethető vissza és nem a nemzeti etalonra. Ez azt jelenti, hogy a gyári kalibrálást nemzetközileg nem ismeri el minden felhasználó. A Trescal laboratóriumai kivétel nélkül betartják a DIN EN ISO/IEC 17025 szerinti standardot. Ezáltal biztosított a kalibrálások és a minták visszavezethetősége. A Trescal a gyári kalibrálásnál is ugyanazokat a standardokat alkalmazza, mint a DAkkS kalibrálásnál.

    Előny:

    • Kedvező árú
    • Gyors
    • Közvetetten biztosított a nemzeti etalonra való visszavezethetőség

    Ajánlás:

    A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

    Figyelem:

    A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg.
    Az adott kalibrálható terméknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

    A kengyeles mikrométer kalibrálásához a beállító etalonnal együtt a 022040 vagy 022050 sz. B2 kalibrálást alkalmazza.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz