• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Kengyeles mikrométer beállító etalon nélkül, Max. méréstartomány: 300mm

Cikkszám: 022000 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 300 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 022000 300
EAN / GTIN 2050002055773

Leírás

Kivitel:

A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Ha ezen a területen kompromisszumokat köt, az gyorsan drága lehet: A hibás termékekért a felelősség például a legtöbb esetben a gyártót terheli. Velünk, mint a mérő- és vizsgálóeszközeinek kalibrálási partnerével nyugodtan hatra dőlhet: mi gondoskodunk a teljes lebonyolításról, a biztonságos szállításról és a szabvány szerinti kalibrálásról és újrakalibrálásról. Ennek során természetesen figyelembe vesszünk minden előírást és szabványt és az Ön üzemének standardjait.

2021 augusztusától új nürnbergi kalibráló laborunkban maximális pontosságot és maximális minőséget kínálunk. A Trescal vállalattal a világszerte vezető kalibrálási szolgáltató állt mellék.

GYÁRI (ISO) KALIBRÁLÁSI BIZONYÍTVÁNY
A gyári kalibrálási bizonyítványok a DAkkS kalibrálási bizonyítványok kedvező költségű alternatívái. A gyári kalibrálás a DAkkS kalibrálással szemben csak a gyári etalonra vezethető vissza és nem a nemzeti etalonra. Ez azt jelenti, hogy a gyári kalibrálást nemzetközileg nem ismeri el minden felhasználó. A Trescal laboratóriumai kivétel nélkül betartják a DIN EN ISO/IEC 17025 szerinti standardot. Ezáltal biztosított a kalibrálások és a minták visszavezethetősége. A Trescal a gyári kalibrálásnál is ugyanazokat a standardokat alkalmazza, mint a DAkkS kalibrálásnál.

Előny:

  • Kedvező árú
  • Gyors
  • Közvetetten biztosított a nemzeti etalonra való visszavezethetőség

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg.
Az adott kalibrálható terméknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

A kengyeles mikrométer kalibrálásához a beállító etalonnal együtt a 022040 vagy 022050 sz. B2 kalibrálást alkalmazza.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz