Kalibrálás Furatmikrométer készlet 2-3 mm

Cikkszám: 020550 2-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 2 mm - 3 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 020550 2-3
    EAN / GTIN 2050002054950

    Leírás

    Figyelem:

    Beállító gyűrű kalibrálással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz