• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Furatmikrométer készlet 10-20 mm

Cikkszám: 020550 10-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 10 mm - 20 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 020550 10-20
    EAN / GTIN 2050002055018

    Leírás

    Figyelem:

    Beállító gyűrű kalibrálással.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz