A GARANT Master Tap menetfúró család a magas folyamatbiztonságért és a gazdaságos termelésért
A GARANT Master Tap család a magas folyamatbiztonságért és a gazdaságos termelésért
A GARANT Master Tap család a sokoldalú tehetség a menetek megmunkálásához. Egyesíti a legnagyobb folyamatbiztonságot a maximális sokoldalúsággal. Legyen szó acélról, rozsdamentes acélról, alumíniumról vagy öntöttvasról – a speciális geometria biztosítja az optimális forgácsképződést. Ez az univerzális megoldás csökkenti a szerszámok sokféleségét, és egyben javítja a hatékonyságot.
A GARANT Master Tap Steel HT kifejezetten nehezen megmunkálható acélokhoz és nagy szakítószilárdságú anyagokhoz lett kifejlesztve.
Az új fejlesztésű GARANT Master Tap INOX a rozsdamentes acélok specialistája. Ezt a különös kihívást jelentő anyagot tökéletes folyamatbiztonsággal leküzdi és nagyon gazdaságos megoldást jelent.
A GARANT Master Tap család
GARANT Master Tap ALU – az alumínium és a színesfémek specialistája
A nagy teljesítményű GARANT Master Tap ALU -t alumíniumötvözetekhez és színesfémekhez fejlesztették ki. A legújabb generációs DLC bevonat és az exkluzív geometria összjátéka az első választássá teszi az alumínium megmunkálásában. A dinamikus spirális osztás az egyedi hornyokkal és lineáris méretekkel kombinálva lehetővé teszi az optimális forgácsképzést és forgácselvezetést hosszú forgácsolású alumíniumötvözetek esetén még túl menetek esetén is.
A GARANT Master Tap ALU előnyei
- Dinamikus spirál geometria, amely tökéletesen illeszkedik a színesfémekhez
- Kiemelkedő szerszámélettartam a speciális DLC bevonatnak köszönhetően
- Kiváló kopásállóság a kiváló minőségű HSS-E-PM vágóanyagnak köszönhetően
- Maximális menetmélységre 4XD-ig kifejlesztve, átmenő furatokhoz
GARANT Master Tap ALU - az első választás az alumínium megmunkálásában
- Precíz vágóél előkészítés: szabályozott forgácsképzés. Megakadályozza a mikrorepedések kialakulását.
- Rövid letörés: zavaró kontúrok nélkül. Menetfúrás majdnem a furat aljáig.
- Dinamikus spirális emelkedés: optimális forgácseltávolítás. Megakadályozza, hogy a forgács a szerszám köré tekeredjen. Nagyon magas folyamatbiztonság.
- A DLC bevonat legújabb generációja: elkerüli az anyag tapadását. A bevonat magas keménységének köszönhetően véd az abrazív kopástól.
- HSS-E-PM vágóanyag: nagy vágóélstabilitás. Magas kopásállóság.
- Optimalizált nyakhossz: megbízható menetmegmunkálás 4xD menetmélységig.
GARANT Master Tap ALU az eShopban:
GARANT Master Tap STEEL HT – a nagyszilárdságú acélok problémamegoldója
A GARANT Master Tap STEEL HT lenyűgöző optimalizált bevonatai révén, amelyeket kifejezetten a zsákfuratok és átmenő furatok megmunkálásának különféle követelményeihez igazítottak. A HSS-E-PM hordozó legújabb generációját a szerkezet nagy homogenitása jellemzi, így maximális vágóél-stabilitás és kopásállóság érhető el. Az átmenő furatok menetfúrójára tervezett bekezdő,- vezető-élek a stabilitást biztosítják menetmegmunkáláskor, még nagyobb vágóerők esetén is. Zsákfuratok menetfúróján képzett hengeres vezetőmenet pedig a forgácsbeszorulások keletkezése ellen lép fel és a legmagasabb folyamatbiztonságot erdményezi.
Meggyőző előnyök:
- Maximális teljesítmény.
- Kiválóan alkalmas nagyszilárdságú acélokhoz.
- A folyamat megbízhatósága.
A GARANT Master STEEL HT kiemelkedő tulajdonságai:
- TiAlN bevonat: Magas hőállóság. Alacsony súrlódási ellenállás.
- Optimalizált vezetőmenet: Magas folyamatbiztonság a forgácsbeszorulások elkerülésének köszönhetően.
- Zavarókontúrok nélkül: A menetek szinte a furatfenékig fúrhatóak.
- HSS-E-PM alapanyag: Magas vágóélstabilitás és kopásállóság.
- TiCN bevonat: Nagyon sima bevonatfelület. A vágási ellenállás csökkentése az előtolás irányában.
- Speciális bekezdőélek: Nagy stabilitás.
GARANT Master Tap STEEL HT az eShopban:
GARANT MASTER TAP INOX – a rozsdamentes acélok specialistája
Az új GARANT Master Tap INOX speciálisan rozsdamentes acélok megmunkálására lett kifejlesztve. A különösen nagy kihívást jelentő VA rozsdamentes acéloknál abszolút folyamatbiztonságot kínál. A HSS-E-PM szerszámanyag optimális kopásállósága, innovatív mikrogeometriája és az alacsony súrlódású TiAlN többrétegű súrlódásgátló réteg biztosítja a lehető legjobb folyamatbiztonságot és -teljesítményt.
Előnyök:
- TOP forgácsképződés az optimalizált vágóélnek köszönhetően.
- TOP forgácselvezetés a speciális forgácshorony geometriának köszönhetően.
- TOP kopásvédelem a kiváló minőségű HSS-E-PM szerszámanyagnak köszönhetően.
- TOP hatékonyság a speciális mikrogeometriának köszönhetően.
- TOP élettartam a legmodernebb TiALN többrétegű bevonatnak köszönhetően.
Ismerje meg a GARANT Master Tap INOX kiemelkedő tulajdonságait:
- Optimalizált forgácstér geometria: Kontrollált forgácselvezetés és forgácsképződés.
- Speciális mikrogeometria: A csavaremelkedéstől függő paraméterek a vágóélek legömbölyítéséhez.
- Zavaró kontúrok nélküli kivitel: A menetvágás egészen a furatfenék közeléig lehetséges.
- TiALN többrétegű bevonat: Kopásálló az ultrakemény rétegfelületnek köszönhetően és kisebb a vágóél hőmérséklete az alacsonyabb súrlódási értékek következtében.
- HSS-E-PM szerszámanyag: Nagyon kopásálló és optimális torziós merevségű.
- Optimalizált terelőél: Kisebb forgácsoló erők a menet bekezdésnél.
- Stabil fog-hátfelület geometria: Elkerülhető a vágóél kitöredezése visszahúzásnál.
GARANT Master Tap INOX in the eShop:
GARANT MASTER TAP – AZ UNIVERZÁLIS PROBLÉMAMEGOLDÓ
Az univerzális GARANT Master Tap széles körű anyagspektrumot fed le. A kiváló minőségű szerszámanyag, az innovatív geometria és a legújabb bevonat technológia egyedülálló kombinációjának köszönhetően a menetfúró különösen nagy teljesítményt nyújt számos anyagban, mindezt maximális folyamatbiztonság és gazdaságosság mellett.
A menetmegmunkálás területén nyújtott maximális teljesítményhez kifejlesztve:
- Optimalizált fog-hátszög geometria: Folyamatbiztos felhasználást biztosít a legkülönbözőbb anyagokban. Optimálisan választja le a forgácsot és elsimítja a forgács gyökerét.
- Célirányosan legömbölyített vágóél: Az optimális forgácsképződés érdekében az első menettől.
- Optimális forgácselvezetés: A speciális forgácstér geometriának köszönhetően.
- Új vágóél geometria: Széles anyagspektrumban lehetővé teszi a felhasználást.
- Innovatív AlTix bevonat: Az optimális kopási jellemzők érdekében. Csökkenti a forgácsoló erőket.
- Zöld gyűrű: Univerzális felhasználáshoz.
- Kiváló minőségű HSS-E-PM szerszámanyag. Homogén szerkezet.
A GARANT Master Tap előnyei:
Forgácsképződés:
1. Az új fejlesztésű forgácstér geometria tökéletes forgácsképződést és forgácselvezetést biztosít különböző forgácsolási paraméterek mellett is.
Folyamatbiztonság:
2. Versenytársak
3. GARANT Master Tap: Folyamatbiztos menetvágás feltekeredő forgácsok nélkül. A különösen stabil foghát geometria garantálja a forgács gyökerének biztos leválasztását.
Univerzális geometria:
4. Az optimalizált forgácstér geometria és a pontosan összehangolt vágóél lekerekítés öntvény anyagokban is biztosítja a folyamatbiztonságot.
Kopásállóság:
5. Versenytárs: Vágóél kopás 800 menet után.
6. GARANT Master Tap: Vágóél kopás 800 menet után.
A HSS-E-PM szerszámanyagot az új AlTiX nagyteljesítményű bevonattal kombinálva hosszú élettartam jellemzi.
Pontosság:
7. A speciális vezetőmenettel a GARANT Master Tap duktilis vörösréz ötvözetekben is pontos eredményeket ér el és a menetkészítés során elkerüli az axiális mellévágást.
Felület:
8.9.
versenytárs GARANT Master Tap: Az újszerű nagyteljesítményű bevonat sima felületszerkezete nagy forgácsoló sebességeket tesz lehetővé húzott és hengerelt alumínium ötvözetekben.
A kisebb súrlódási értékek megakadályozzák az anyag feltapadását és a menet kiszakadását.
Tekintse meg az összes terméket az eShopban:
A GARANT Master Tap család összes terméke elérhető eShopunkban. Szűrés a sorozat vagy a kívánt jellemzők szerint.
A menetfúrókkal és alkalmazási területeikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a „Csúcsteljesítmény a nagyobb hatékonyságért” című brosúránkat: