GARANT Master Tap Alu gépi menetfúró extra hosszú M3

Cikkszám: 131115 M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetméret M3
    Bevonat DLC
    Menetfajta M
    Profilszög 60 fok
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány Gyári szabvány
    Menet szabvány DIN 13
    Tűrési osztály ISO 2X 6HX
    Bekezdő alak B
    Szár Hengeres szár, h9-tel
    belső hűtés nem
    Felhasználás furattípusnál max. 4×D átmenő furatnál
    Vágásirány jobbos
    Menetemelkedés 0,5 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Szár ⌀ Ds 3,5 mm
    Szár négyszög □ 2,7 mm
    Magfurat ⌀ 2,5 mm
    Menet ⌀ 3 mm
    Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
    Forgácshornyok száma 3
    Színes gyűrű sárga
    Sorozat Master Tap
    Vágóélek száma Z 3
    Menetmélység 12 mm
    Termék fajtája Menetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 131115 M3
    EAN / GTIN 4067263829751
    Gyártó száma 131115 M3

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    35
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    32
    Alu > 10% Si
    N
    20
    PMMA Akril
    N
    20
    PA 66
    N
    18
    PEEK
    N
    18
    Cu
    N
    18
    CuZn
    N
    25
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy teljesítményű menetfúró kifejezetten alumínium és színes- és könnyűfém ötvözetekhez kifejlesztve. Extra hosszú forgácshornyok és nyak hasznos akár 4×D menetmélységig.
    • HSS-E-PM szerszámanyag – a vágóél nagy stabilitása érdekében.
    • Ultrasima DLC bevonat a kopásállóság és az élrátét képződés elkerülése érdekében.
    • Extra hosszú forgácstér geometria.

    Extra hosszú szárral.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Tap" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz