{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10 mm | |
Sorozat | CleverDrill | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 19 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113515 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406735050 | |
Gyártó száma | 113515 1-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill rövidfúró készlet HSS 113006 sz., N típus kazettával 1-10
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
55,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
29,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
102,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Fúrótartomány | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
kazettával | igen | igen | igen | igen | igen |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Típus | N | N | N | N | N |