Y-SVJCR 08-2S Y-tengelyű szerszámtartó csavaros rögzítéssel 35°-os rombusz alakú betétekhez, 7°-os szabadszöggel

Cikkszám: 3404148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NEOYSWISS
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3404148
EAN / GTIN 7291075479591
Gyártó száma 3404148
L-szám L23990 2053

Leírás

Leírás:

  • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
  • Funkcióhossz (LF): 5″
  • Fülhossz (LH): 0,827″

Jellemző:

  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 5″
  • hasznos szélesség (WF): 0″
  • fej hossz (LH): 0.827″
  • beírható kör átméro (IC): 1/4″
  • fo lapkaazonosító (MIID): VC 2
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "NEOYSWISS" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz