Y-SVJCR 08-2S Y-tengelyű szerszámtartó csavaros rögzítéssel 35°-os rombusz alakú betétekhez, 7°-os szabadszöggel

Cikkszám: 3404148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat NEOYSWISS
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3404148
    EAN / GTIN 7291075479591
    Gyártó száma 3404148
    L-szám L23990 2053

    Leírás

    Leírás:

    • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
    • Funkcióhossz (LF): 5″
    • Fülhossz (LH): 0,827″

    Jellemző:

    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • hasznos hossz (LF): 5″
    • hasznos szélesség (WF): 0″
    • fej hossz (LH): 0.827″
    • beírható kör átméro (IC): 1/4″
    • fo lapkaazonosító (MIID): VC 2
    • szár magasság (H): 1/2″
    • szár szélesség (B): 1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "NEOYSWISS" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz