{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB725-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | UM1 | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 250 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251802 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765668 | |
Gyártó száma | 251802 HB725-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: HB725-1
érdeklődés szerint
Raktáron
451 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | |
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | HB725-1 | HU7305-1 |
Forgácstörő | UM1 | AM1 |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 250 m/min | 400 m/min - 700 m/min |