VB.T 160404 HU7310

Cikkszám: 261232 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,79 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,16 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
428 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VBGT 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261232 HU7310
EAN / GTIN 4045197696250
Gyártó száma 261232 HU7310

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz