{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 230 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261232 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819437 | |
Gyártó száma | 261232 HB7140-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 160404, Minőség: HB7140-1
érdeklődés szerint
Raktáron
708 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
433 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
Váltólapka ISO kód | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Minőség | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
Fő felhasználás | M | M | M | M |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |