{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260956 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197710871 | |
Gyártó száma | 260956 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 16T304, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
627 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 127 darabszám azonnal szállítható
5,75 €
4,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 092 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Váltólapka ISO kód | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HBT020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P | P |