{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 190612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PH | |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Bevonat | CVD | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251368 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864836 | |
Gyártó száma | TMH00243 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 190612, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
327 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Váltólapka ISO kód | SNMG 190612 | SNMG 120412 | SNMM 120412 | SNMG 150612 |
Fogásmélység ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Minőség | CA025P | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P | P |