SNMG 190612, Minőség: CA125P

Cikkszám: 251368 CA125P
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    35,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    29,42 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 190612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség CA125P
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PH
Fogásmélység ap 1 mm - 11 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 140 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251368 CA125P
EAN / GTIN 4960664015658