SNMG 120408 HB7035-1

Cikkszám: 251224 HB7035-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,56 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód SNMG 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7035-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
    Forgácstörő SM
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
    Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 320 m/min
    Cserék / élek száma 8
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251224 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874498
    Gyártó száma 251224 HB7035-1

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított