DC.T 11T304, Minőség: HU7310

Cikkszám: 260462 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,12 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 711 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260462 HU7310
EAN / GTIN 4045197669766
Gyártó száma 260462 HU7310

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DC.T 11T304, Minőség: HU7310

DC.T 11T304, Minőség: HU7310

érdeklődés szerint
Raktáron
5 711 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 720 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód DCGT 11T304 DCGT 11T304
Szerszámanyag HM HM
Forgácsolási feltétel folyamatos folyamatos
Fő felhasználás N N
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz