DC.T 11T304, Minőség: HB7020

Cikkszám: 260462 HB7020
Kedvezmény
11,87 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,28 € 11,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,90 € 9,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 687 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260462 HB7020
EAN / GTIN 4045197699725
Gyártó száma 260462 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DC.T 11T304, Minőség: HB7020

DC.T 11T304, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
5 687 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 832 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 190 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 173 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2 2
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Folyamatos Erősen megszakított enyhén megszakított
Forgácstörő SM SM SM PM
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz