{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260462 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699725 | |
Gyártó száma | 260462 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
4 060 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 363 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | SM | PM |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |