DC.T 070204 HB7310

Cikkszám: 260452 HB7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,20 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
766 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód DCGT 070204
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB7310
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel folyamatos
    Forgácstörő AM
    Tűrés G
    Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260452 HB7310
    EAN / GTIN 4045197669445
    Gyártó száma 260452 HB7310

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    CuZn
    N