CNMG 160612 HB7210-1

Cikkszám: 250336 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
583 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód CNMG 160612
    Sarokrádiusz 1,2 mm
    Minőség HB7210-1
    Szerszámanyag HM
    Bevonat TiCN
    Fő felhasználás K
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő GG
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Előtolás f 0,32 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250336 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058975
    Gyártó száma 250336 HB7210-1

    Alkalmazási táblázat

    GG(G)
    K
    Folyamatos
     
    Szabálytalan