{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 160612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250336 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819697 | |
Gyártó száma | 250336 HB7120-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMG 160612, Minőség: HB7120-1
érdeklődés szerint
Raktáron
407 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
325 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Minőség | HB7120-1 | HB7010-1 |
Forgácstörő | VG | SG |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |