DCM 220-066-25A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3200675
EAN / GTIN 7291075101386
Gyártó száma 3200675
L-szám L24040 1243

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 22 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 22.0, teljes hossz (OAL) 151,1 mm, hasznos hossz (LU) 66 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 91,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) IDI 220-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 151,1 mm
  • Pont hossza (PL) 4 mm
  • Perem hossza (LPR) 95,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 66 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz