SGFR 12B-2D24 SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301511
EAN / GTIN 7291075116366
Gyártó száma 2301511
L-szám L23920 2690

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,69 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,8 mm, teljes magasság (OAH) 13 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,69 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes magasság (OAH) 13 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 24 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz