GRIP 318-040Y IC830 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6200448
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200448
EAN / GTIN 7291075029109
Gyártó száma 6200448
L-szám L23940 466

Leírás

Descriere:

Plăcuţe de tăiere sinterizate, cu două fețe, pentru prelucrare externă, internă și axială

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.18 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.8 mm
  • Numărul de dinţi: 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz