HGHR 1212-16-3T6 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2500590
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIFACE
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2500590
    EAN / GTIN 7291075112047
    Gyártó száma 2500590
    L-szám L23920 235

    Leírás

    Leírás:

    Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 6 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

    Jellemző:

    • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 25 mm
    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 16 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 6 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 11 mm
    • Fej hossza (bal) 19 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIFACE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz