• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

MTFLE D30-3-22-21 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3326684
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3326684
EAN / GTIN 7291075380224
Gyártó száma 3326684
L-szám L24090 179

Leírás

Leírás:

Szerszámtartó menetmarás, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezetés, forgácsolási átmérő (DC) 30 mm, teljes hossz (OAL) 63 mm, effektív hossz (LU) 27 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Tényleges hossz (LU) 27 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz