Nosač za jednoručno pojedinačno zaključavanje, jednostrano, Visina: 1000mm

Artikl br.: 998292 1000
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 37,5 mm
Dubina 17,1 mm
Težina 0,9 kg
Vrsta proizvoda Blokiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 998292 1000
EAN / GTIN 4067263135197
Broj proizvođača 998292 1000

Opis

Izvedba:

Nosač na prednjoj strani okvira stupa za zaključavanje jednorukog zaključavanja ladica i fronti. Sprječava nenamjerno otvaranje ladica ili fronti.

Odgovara:

Sustavi polica za ladice, oprema za spremnike, mogu se kombinirati samo s okvirima stupaca br. 998210 i 998215.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom.

Napomena:

Nije kompatibilno s ormarićima za alat iz grupe 93, može se instalirati samo u sustav regala za ladice. Naknadna instalacija nije moguća. Nije moguća istovremena instalacija iza vrata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu