{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 52 mm | |
Dubina | 17,1 mm | |
Težina | 2,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Blokiranje |
Broj artikla | 998290 1000 | |
EAN / GTIN | 4067263135609 | |
Broj proizvođača | 998290 1000 |