Izvedba:
Zaštita za noge ormara RackGuard™ čuva noge ormara od čestih udaraca sprijeda i sa strane, kao i od ogrebotina koje bi mogla prouzročiti radna vozila. Energija udarca prolazi oko noge, a ne kroz nju. Tako se smanjuju oštećenja, a čuva se i stabilnost ormara. Gumeni umetci jamče stabilno prianjanje na uobičajene noge ormara. Struktura u obliku saća za ublažavanje udaraca. Maksimalna energija udarca pri 90°: 1000 džula. Zona udara 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalnoj energiji: 20 mm. Visoka otpornost na vanjske utjecaje, visoka otpornost boja.
Standard:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Odgovara:
Schulte okvirni profil za paletni regal Frame profil S610-M18-u. Širina postolja 76 mm. Nosači za palete br.
991202 sve veličine; br.
991207 sve veličine; br.
991212 veličine 2500, 3000, 3500; br.
991217 veličine 2500, 3000, 3500. Stalci za palete sa SSI SCHAEFER profilom postolja P73.
Napomena:
Na zahtjev možemo ponuditi zaštitu za noge regala za dodatne regale.