Izvedba:
Zaštita za noge ormara RackGuard™ čuva noge ormara od čestih udaraca sprijeda i sa strane, kao i od ogrebotina koje bi mogla prouzročiti radna vozila. Energija udarca prolazi oko noge, a ne kroz nju. Tako se smanjuju oštećenja, a čuva se i stabilnost ormara. Gumeni umetci jamče stabilno prianjanje na uobičajene noge ormara. Struktura u obliku saća za ublažavanje udaraca. Maksimalna energija udarca pri 90°: 1000 džula. Zona udara 0 – 600 mm. Deformacija pri maksimalnoj energiji: 20 mm. Visoka otpornost na vanjske utjecaje, visoka otpornost boja.
Standard:
EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084
Odgovara:
Schulte paletni regal s profilom okvira S635-B20. Paletni regal od SSI Schäfer s profilom postolja P100.
Napomena:
Na zahtjev možemo ponuditi zaštitu za noge regala za dodatne regale.