{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg | |
Debljina pločica | 19 mm | |
širina | 2.500 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Debljina | 19 mm | |
Materijal razine za skladištenje | Iverica | |
Izvedba police | fiksno montirana polica; ravna polica | |
Način pričvršćivanja police | Rupa za ključanicu | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 990825 600 | |
EAN / GTIN | 4004514202222 | |
Broj proizvođača | 15837 |