Polica za odlaganje od iverice 500 mm

Artikl br.: 990825 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 19

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Debljina pločica 19 mm
širina 2.500 mm
Dubina 500 mm
Debljina 19 mm
Materijal razine za skladištenje Iverica
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Način pričvršćivanja police Rupa za ključanicu
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990825 500
EAN / GTIN 4004514202215
Broj proizvođača 15836

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu