Polica za odlaganje od iverice, širina 2000 mm, dubina: 600mm

Artikl br.: 990815 600
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 19

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
Debljina pločica 19 mm
širina 2.000 mm
Dubina 600 mm
Debljina 19 mm
Materijal razine za skladištenje Iverica
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Način pričvršćivanja police Rupa za ključanicu
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Police

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 990815 600
EAN / GTIN 4004514202147
Broj proizvođača 15817
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu