Polica za odlaganje od iverice 400 mm

Artikl br.: 990815 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 19

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
    Debljina pločica 19 mm
    širina 2.000 mm
    Dubina 400 mm
    Debljina 19 mm
    Materijal razine za skladištenje Iverica
    Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
    Način pričvršćivanja police Rupa za ključanicu
    Montaža od strane kupca Da
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990815 400
    EAN / GTIN 4004514202123
    Broj proizvođača 15815

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu