Kosa polica, pocinčana 600 mm

Artikl br.: 990610 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
Debljina police 25 mm
Materijal pocinčano
Atribut imena proizvoda širina 1000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Područje primjene Regal s kosim dnom
Izvedba police fiksno montirana polica; polica s prorezima; Polica s trakom na odmatanje
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990610 600
EAN / GTIN 4004514249241
Broj proizvođača 13660-Z

Opis

Izvedba:

Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

Opseg isporuke:

Uključuje po 5 razdvojih vodilica, 2 uzdužne šipkea te 2 bočne vodilice.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu