Kosa polica, pocinčana 500 mm

Artikl br.: 990610 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
    Debljina police 25 mm
    Materijal pocinčano
    Atribut imena proizvoda širina 1000 mm
    širina 1.000 mm
    Dubina 500 mm
    Područje primjene Regal s kosim dnom
    Izvedba police fiksno montirana polica; polica s prorezima; Polica s trakom na odmatanje
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990610 500
    EAN / GTIN 4004514249234
    Broj proizvođača 13640-Z

    Opis

    Izvedba:

    Horizontalne pregrade mogu se podešavati u razmacima od 50 mm. Prednji povišeni rub police povišen je za 15 mm i time sprječava ispadanje robe.

    Opseg isporuke:

    Uključuje po 5 razdvojih vodilica, 2 uzdužne šipkea te 2 bočne vodilice.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu