Pocinčana polica 750X600 mm

Artikl br.: 990580 750X600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
Debljina police 25 mm
Materijal pocinčano
širina 750 mm
Dubina 600 mm
Debljina 25 mm
Područje primjene Regal s policama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990580 750X600
EAN / GTIN 4004514237705
Broj proizvođača 17206-B

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje 4 nosača polica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu