Pocinčana polica 1300X600 mm

Artikl br.: 990580 1300X600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
    Debljina police 25 mm
    Materijal pocinčano
    širina 1.300 mm
    Dubina 600 mm
    Debljina 25 mm
    Područje primjene Regal s policama
    Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima
    Vrsta proizvoda Police

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990580 1300X600
    EAN / GTIN 4004514218155
    Broj proizvođača 17560-B

    Opis

    Opseg isporuke:

    Uključuje 4 nosača polica.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu