{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 250 kg | |
Debljina police | 40 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | pocinčano | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 810 mm | |
Dubina | 436 mm | |
Visina regala | 2.000 mm | |
Dubina regala | 400 mm | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 810 mm | |
Širina police | 750 mm | |
Dubina police | 400 mm | |
Broj polica | 5 | |
Broj okvira za profil | 2 | |
maksimalno opterećenje polja | 1.300 kg | |
Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
Vrsta proizvoda | Regal s policama |
Broj artikla | 990540 2000/750 | |
EAN / GTIN | 4004514237729 | |
Broj proizvođača | 12940-75 |